日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 受動部品
日精電機[制御機器]の コンデンサ
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62039296
品番
MMX0250K15200000000
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6914-62