アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05ワイド 1足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62039538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
腫れやむくみのある方、幅広・甲高の方に最適です。
履きやすい大きめの指リングを採用
踵部には反射材の採用で夜道も安心です。
衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソール
色
グレー
サイズ(cm)
23〜23.5
材質
甲材:ポリエステル×ゴムスポンジ、底材:合成底
質量(g)
約150(片足)