フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62039734 品番ECQUAAF224KA
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
UL、CSA、VDE
ECQUAシリーズ4 mmリード
難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ4 mmリード。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード。

仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7179-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする