フィルムコンデンサ 275V ac 330nF ±10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62039750 品番ECQUAAF334K
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
UL、CSA、VDE
ECQUAシリーズ20 mmリード
パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード。用途。これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。

仕様●静電容量:330nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:9mm●高さ:16mm●寸法:17.5 x 9 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7179-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする