EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62039829
品番
B32022A3103K000
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途。
仕様
●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7149-39