EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
62039865
品番
B32022B3223M000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7089-90