EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
62039899
品番
B32021A3332K000
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7082-24