EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
62039960
品番
B32921C3103K000
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途。
仕様
●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番
65-7150-43