VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62039969
品番
F340X261030MPM2T0
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm
アズワン品番
65-7032-69