VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 10μF ±20% 1袋 63個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(63個)
注文コード
62039978
品番
F340X261030MPM2T0
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています。
仕様
●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm
アズワン品番
65-6923-53