VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(45個)
注文コード
62040005
品番
F340X261530MYM2T0
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています。
仕様
●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6928-67