EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1箱 260個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(260個)
注文コード
62040048
品番
B32923C3225K000
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7144-89