VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62040118
品番
F340X256830MPM2T0
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています。
仕様
●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:T
アズワン品番
65-6927-88