VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20% 1袋 91個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(91個)
注文コード
62040127
品番
F340X256830MPM2T0
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm
アズワン品番
65-7040-33