KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62040188
品番
R41BW412050T0K
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番
65-7171-36