フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) アズワン品番65-7172-15 注文コード62040267 品番R41BI215050T0K
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする