住友重機械工業
6000シリーズ(レデューサ)
サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
104
104
104
731
841
1003
121
1247
143
1479
165
1849
195
2065
231
2537
273
3045
319
377
4437
473
5133
559
649
3481
6177
7569
29
枠番
6090DA
6060DA
6070DA
6090DA
6100DA
6125DA
6125DB
6075DA
6120DA
6065
6065DA
6105DA
6095DA
6120DB
全639種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62040869
品番
CNV-6090DA-104
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
104
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6090DA
ブレーキ
ブレーキなし
取付方式
取付台付
極数
4P
モーター
三相モータ付
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
連結方法
レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。