日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 受動部品
日精電機[制御機器]の コンデンサ
フィルムコンデンサ 400V dc 330nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62040967
品番
MMX0400K33400000000
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:14.3mm●寸法:12.5 x 5.8 x 14.3mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6999-32