KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(506個)
注文コード
62041080
品番
PHE844RD6220MR30L2
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7092-74