曜日別特売
F340X151548MKP2T0 フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入 VISHAY 62041317

フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62041317品番F340X151548MKP2T0
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します。

仕様●静電容量:1.5μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7026-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする