画像準備中

ケアフルV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25〜25.5 サイズ3L ワイン 注文コード62041412 品番1304
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・色など44種類から選べます 他の種類を見る

足先まで大きく開き、可動域制限のある方にもスムーズに足入れできる構造です。
立体縫製によりスマートなデザインです。
軽量感のある新しい靴底を採用しました。
新インソールが足裏アーチを心地良くサポートします。
補助ベルト採用でより足にフィットします。

ワイン サイズ(cm)25〜25.5 サイズ3L 左右区別 材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする