VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
フィルムコンデンサ 480V ac 8.2μF ±10% 1袋 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
62041430
品番
F340X158248KYP2T0
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:8.2μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mm
アズワン品番
65-7042-27