パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ
積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V
x 1.0の状況に500時間耐えます。
リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。
用途
パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途。パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。