曜日別特売
EZPV60106LTB フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック) 62041606

フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62041606品番EZPV60106LTB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。

仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする