Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62041895
品番
EZPV60656MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番
65-7029-67