フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62042078 品番B32524Q1106K000
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

MKTシリーズ
構造
誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング
特長
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7156-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする