日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 受動部品
日精電機[制御機器]の コンデンサ
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62042279
品番
MMX0630K22500000000
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:14.3mm●高さ:26.8mm●寸法:25.5 x 14.3 x 26.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-6912-65