Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
62042288
品番
ECWFE2J225Q5
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7167-89