日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 受動部品
日精電機[制御機器]の コンデンサ
フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62042428
品番
MMX0630K33300000000
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:33nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:11.3mm●寸法:9.8 x 5 x 11.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-6912-45