徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU3E 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62042943
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ(cm)
21〜21.5
サイズ
S
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
足幅(cm)
22.4(7.9)