BLM15PX331SN1D フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 62044230

フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62044230品番BLM15PX331SN1D
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、高電流回路で使用できます。6 A dcまでの主電源ラインに対応できます。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15_SNアズワン品番65-6921-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする