BLM15PX331SN1D フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所) 62044248

フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード62044248品番BLM15PX331SN1D
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:165mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6925-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする