BLM15PE600SH1D フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 62044327

フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62044327品番BLM15PE600SH1D
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 60 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性
Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 60 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:22.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:42.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:98.2Ω●インピーダンス @ 1 GHz:102Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7050-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする