BLM15PE121SH1D フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 62044440

フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm注文コード62044440品番BLM15PE121SH1D
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする