BLM18SG331TZ1D フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 62044598

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.5mm 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62044598品番BLM18SG331TZ1D
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 330 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:211Ω●インピーダンス @ 50 MHz:265Ω●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●インピーダンス @ 300 MHz:368Ω●インピーダンス @ 1 GHz:189Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mmアズワン品番65-7050-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする