曜日別特売
BLM18SP300SN1D フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 62044878

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7045-84注文コード62044878品番BLM18SP300SN1D
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7045-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする