徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU雅3E 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62044937
品番
1027
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。
色
ベージュ
サイズ(cm)
22〜22.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ
M
足幅(cm)
23.1(8.2)