曜日別特売
MPZ1608B471ATA00 フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 TDK 62045255

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:1A●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:0.150Ω●材料:B注文コード62045255品番MPZ1608B471ATA00
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

チップビーズ、0603 MPZシリーズ
EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
チップビーズ、0603 MPZシリーズ。EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:1A●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:0.150Ω●材料:Bアズワン品番65-7056-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする