曜日別特売
BLM21AG471BH1D フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 62045474

フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:249Ω●インピーダンス @ 50 MHz:354Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:430Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm注文コード62045474品番BLM21AG471BH1D
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:249Ω●インピーダンス @ 50 MHz:354Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:430Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7038-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする