東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62045736
品番
TLP241A(TP1,F(O
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP
アズワン品番
65-7235-02