フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード62045867 品番PS2561F-1Y-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7232-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする