曜日別特売
TLP785(D4-GB,F(C フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入 東芝 62046007

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62046007品番TLP785(D4-GB,F(C
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力
東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:60 mA (順電流)●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP785アズワン品番65-7257-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする