RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62046034
品番
PS9513-AX
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7228-89