RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2281ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源。