RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62046278
品番
PS9151-V-F3-AX
参考基準価格(税別)
¥582,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7233-60