RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
62046330
品番
RV1S9207ACCSP-10YC#SC0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
アズワン品番
65-7235-32