東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP175A TPL E T 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
62046375
品番
TLP175A(TPL,E(T
参考基準価格(税別)
¥824,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7232-76