フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP175A TPL E T 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62046384 品番TLP175A(TPL,E(T
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6 アズワン品番65-7235-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする