東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62046400
品番
TLP3556A(TP1,F(O
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7253-48