フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62046436 品番TLP7830(D4-TP4,E(O
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃
Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃。

仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7253-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする